アルフォーインターナショナル
アルフォーインターナショナルの 袋・ラッピング用品
アルフォーインターナショナルの レジ袋
ベンリーナ ひも付き手さげレジ袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
13964390
品番
B-915-2000P-BOX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
簡単にフック等に掛けて使用できる便利なひも付きレジ袋です。
用途
業務用(レジ廻りや仕分け作業に)、ご家庭のキッチン周りに。
仕様
箱販売
材質
ポリエチレン(HD)
厚さ(mm)
0.012
色
乳白色
サイズ
S
入数(枚)
2000(100×20入)
寸法(縦×横)(mm)
370×300(180+マチ120)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※直射日光の当たる場所、湿気の多い場所では備蓄保管しないでください。
※火気には近づけないようにご注意ください。