4ch PoEスイッチングハブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13964776 品番TSDーPOE042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

エクステンドモード搭載により伝送距離最長250mに延長可能
リンクポート2ポート
セキュアモード(SSL)搭載

仕様Linkポート:100Mbps×2●PoEポート:10/100Mbps×4●PoE規格:IEEE802.3af/at●アドレスエントリー:2000●スイッチング容量:1.2Gbps●スループット @512bit:0.90Mbps●パケットバッファ:768kbit●最大PoE給電:65W 30W:1ポート 質量(g)約600 電源(V)100〜240 ポート数4 適合規格IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3az/IEEE802.3x 接続方式10/100Mbps 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×32×93 動作湿度(%RH)10〜90(結露ないこと) 動作温度範囲(℃)0〜45℃
関連資料:(4.38MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする