800万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラ
スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能
インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能
最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応
(解像度3840×2160/フレームレート30fps/画質1設定で約288時間以上の録画時間)
4.7〜94mmの光学20倍ズームレンズを搭載
水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能
防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能
赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約60m/赤外線照射時は白黒撮影)
夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載
音声マイク内蔵