※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個噴射角度60°注文コード13964925品番AE-GNA013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378販売価格(税別)
低圧微粒化技術:0.25Mpa程度の低エア圧でザウター平均粒子径を約6μmに微粒化
2流体式ノズル:ノズル内部で圧縮空気と液体を混合し、微細なミストを生成する内部混合方式
低騒音化:独自の静音化技術により、従来ノズルに比べて大幅な静音化と省エアを実現
耐候性:PPS樹脂を使用しており、優れた耐候性やフッ素樹脂に匹敵する耐薬性
噴霧角度:90°、80°、60°、50°の4種類