商品画像

- スターバックス カフェ モーメント スティックブラック アソート スターバックス 13966280 - スターバックス カフェ モーメント スティックブラック アソート スターバックス 13966280 - スターバックス カフェ モーメント スティックブラック アソート スターバックス 13966280

スターバックス カフェ モーメント スティックブラック アソート

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(14本×12箱) 注文コード13966280 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,286
販売価格(税別)
8,598
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

「スターバックスカフェモーメント」は、少しだけ立ち止まって、さっと簡単においしいコーヒーを楽しむことで、自分のペースを整え、また頑張りたい時にぴったりな、おうちで楽しむプレミアムソリュブルコーヒーのシリーズです。香り立ついれたての一杯をイメージして、スターバックスではおなじみの、ブラジル産とコロンビア産のアラビカ豆をブレンドしました。フリーズドライ製法によって、コーヒー豆本来の味わいを活かし、それぞれの風味のニュアンスを最大限に引き出しています。ビンのフタを開けた瞬間からコーヒーをいれて飲み終えるそのときまで、スターバックスのお店での心地よいひとときを思い起こさせるような香りと味わいをお楽しみいただけます。

用途小袋開封後はすぐにお召し上がりください。
注意
※直射日光を避け、低温・乾燥した場所に保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13966255
2025-07-11
用途:
会社の休憩時間に飲んでいます。

インスタントコーヒーのなかではトップクラスの味です。さすがスタバです。インスタントコーヒーのなかではトップクラスの味です。さすがスタバです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする