安田産業
安田産業の 消臭/芳香/除菌
安田産業の 車用芳香剤
カーフレグランス 2個入り クリップ式 車用 消臭 芳香剤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
13966526
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
カーエアコンの蓄積臭を強力消臭。
サッと引っかけるだけで使えるクリップ式のカーフレグランスです。
お徳用!2個セットで合計90日間(45日/個)香りが続きます。
用途
車内の消臭、芳香剤として
仕様
持続期間:45日間/個
成分
香料、色素
内容量(mL)
4×2個
香り
シャスミン&洋梨
注意
※香りの断続期間は温度や使用状況により異なります。