JAPPY
JAPPYの 補修材
JAPPYの 配管/水回り用
JAPPYシールパテ Light
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13966736
品番
JP-03-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
適合
針入度:90(代表値 JIS A5752に準ずる)
温度(℃)
作業:5〜40
使用温度(℃)
-25〜80
危険物の類別
非危険物