JAPPY
JAPPYの 継手・パイプ
JAPPYの パイプ
JAPPYの 樹脂管
呼び線
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
13966815
品番
JYW2.0G-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
芯線:なまし鉄線
質量(kg)
5
色
被覆:青色
長さ(m)
300
芯線径(Φ)
1.47mm
引張強度(N)
260〜590/mm2
被覆外径(mm)
2.3
被覆材
ポリ塩化ビニル
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類