CISPR11適合 直管形LEDランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13966910 品番 T8-12W-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質(本体)PC(ポリカーボネート樹脂) 質量(g)220 消費電力(W)12 口金G13 全光束(Lm)1800 入力電圧(V)100〜240 定格寿命(時間)40000 周波数50Hz/60Hz 管長(mm)1198 色温度3000K エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)150 動作周囲温度(℃)0〜40 直径(mm)28 演色指数(Ra)80 給電方式片側給電直結 照射角度(°)1/2ビーム角180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする