充電式LEDライトピックアップツール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13967111 品番AL817
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最大505mmまで伸ばすことができ、先端のフレキシブルホースで自由に角度を変えることが可能。角度のついた狭所でもピックアップできます。
ライトは最大100lmの明るさで、連続約2時間照射が可能。
先端部と底部側にマグネット付き。

用途自動車などの保守点検時に作業箇所を照らしながら細かなねじや部品をピックアップ可能なLEDライト。 全長(mm)505(最大)/177(収納時) 質量(g)92 連続使用時間(時間)約2.0(Hi時)/約6.0(Lo時) 光源100Lm 充電時間(時間)約2.5 防水仕様(防錆防水)IP65 調光方式2段階(Hi・Lo) 充電端子USB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする