充電式LEDフロアライトS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13967226 品番AL812SA
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

マグネットでの貼付けで作業箇所への照射、指にリングを掛けてメンテナンス箇所の点検など、幅広い作業に使えるコンパクトなフロアライト。
マグネットは照射面を120度の範囲で4段階に角度調整可能なマグネットスタンド、リングは収納式で360度回転可能。
倉庫や工場などの暗所作業から自動車整備まで使える、最大1000lmのLEDライト。
3段階の調光に加え、100〜1000lmで明るさを自由に調光できる調光モードを搭載。電源スイッチ長押しで無段階に調光可能。

質量(g)220 連続使用時間(時間)(1000Lm)約2.5 光源最大1000Lm 使用環境温度(℃)5〜35 入力端子USB Type-C 充電時間(時間)約4.0 耐水性棒人:IP65(※水中では使用できません) 調光範囲3段階(弱・中・強)
注意
※LEDを直接見ないでください。
※分解・改造はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする