正面

- カダン除草王シャワーS 除草剤 フマキラー 13967671 - カダン除草王シャワーS 除草剤 フマキラー 13967671 - カダン除草王シャワーS 除草剤 フマキラー 13967671 - カダン除草王シャワーS 除草剤 フマキラー 13967671 - カダン除草王シャワーS 除草剤 フマキラー 13967671 - カダン除草王シャワーS 除草剤 フマキラー 13967671

カダン除草王シャワーS 除草剤

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4500mL) 注文コード 13967671 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

おうち周りのあらゆる雑草に効く除草剤です。
最長8カ月効果持続!(ヨモギ、オオフタバムグラ、メヒシバ優占区にて秋季に50mL/(m2)散布した場合。刈り取り不要最長期間の目安で雑草が全く発生しない期間ではありません。)

タイプエコパウチ
注意
※散布する環境(気温、天候、雑草の種類)によって持続期間は変動します。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
雑草除草時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

雑草が伸びたら利用します。同じ会社で販売しているタイプを利用していて、かなり効果があると判断して、一番高い商品を購入しました。まだ草が伸びる時期ではないので、伸びたら利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする