ステンレス鋼製アジャスター MKRS型 MKRS-60M12

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13968066 品番MKRS-60M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300

・アジャスター本体は、約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平に保てます。・首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。・本体と底部との二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さの調整が行えます。・底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。

dM12 H51.5 質量(g)150 S35 h11.5 D160 D254 耐荷重N(kgf)980(100)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13968066 MKRS-60M12 09228965 MKRS-60M12 アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付) LAMP(スガツネ工業) アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付) LAMP(スガツネ工業) 1個 2,198 税込2,418 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする