LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ガススプリング
LAMP(スガツネ工業)の ガススプリング本体
ステンレス鋼製ガススプリング SIG-345400S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13968730
品番
SIG-345400S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,000
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様
伸長力N:400、伸長力kgf:41、伸長時の長さB:345
ストローク
150
C
10
E
M8
シリンダー径(Φmm)
190
ロッド径D(mm)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13968730
SIG-345400S
55488853
SIG-345400S
ステンレス鋼製ガススプリング
LAMP(スガツネ工業)
1本
¥
24,980
税込
¥
27,478
重複の為