LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C203 C203-16
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13969195
品番
C203-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,650
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
B
254
F
361.9
C
355.6
E
251
G
374.6
移動距離(mm)
305
質量(kg/ペア)
0.77
耐荷重(N/ペア)
422
レール長さ(mm)
406.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13969195
C203-16
09373655
C203-16
スライドレール C203
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
重複の為