スライドレール C2731TWC 両トラベル・センターキャッチ仕様 C2721-45TWC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13969351 品番C2721-45TWC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,210

・レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。<用途>・搬送カート、対面カウンターの引き出し<注意>・レールを前後に引き出した際に強い衝撃を受けないよう別途ストッパーを設けてください。・引き出しの奥行はレール長さ以下にしてください。

A98.4 B294.4 質量(g)338 F344.5 D155.5 C392.8 E224.5 耐荷重(kg)10 耐荷重(N/ペア)98 レール長さ(mm)450 後側移動距離(mm)310 前側移動距離(mm)310

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13969351 C2721-45TWC 03921814 C2721-45TWC スライドレール 両トラベル・センターキャッチ仕様 LAMP(スガツネ工業) スライドレール 両トラベル・センターキャッチ仕様 LAMP(スガツネ工業) 1個 1,998 税込2,198 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする