LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C203 C203-26
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13969360
品番
C203-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,260
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A
304.8
B
508
F
615.9
D
314.3
C
609.6
E
504.8
G
628.6
移動距離(mm)
483
質量(kg/ペア)
1.27
耐荷重(N/ペア)
265
レール長さ(mm)
660.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13969360
C203-26
09373707
C203-26
スライドレール C203
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
重複の為