LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S SNS35S-40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13969448
品番
SNS35S-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,480
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
B
254
F
361.9
C
355.6
E
250.8
G
374.6
移動距離(mm)
304.8
質量(kg/ペア)
0.82
耐荷重(N/ペア)
422
レール長さ(mm)
406.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13969448
SNS35S-40
09375274
SNS35S-40
オールステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
重複の為