LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール 3522G 3522G-14
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13969457
品番
3522G-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B
200
D
323.8
C
311.1
移動距離(mm)
375.4
質量(kg/ペア)
1.47
耐荷重(N/ペア)
529
レール長さ(mm)
356
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13969457
3522G-14
37895532
3522G-14
スライドレール 3522G
LAMP(スガツネ工業)
1本
¥
2,398
税込
¥
2,638
重複の為