ステンレス鋼製スライドレール ESR1 ESR1-12

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13969527 品番ESR1-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200

・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。

B152.4 F260.3 C254 E149.2 G273 移動距離(mm)228.6 耐荷重(N/ペア)481 レール長さ(mm)304.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13969527 ESR1-12 09374985 ESR1-12 オールステンレス鋼製スライドレール ESR1 LAMP(スガツネ工業) オールステンレス鋼製スライドレール ESR1 LAMP(スガツネ工業) 1本 2,898 税込3,188 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする