ステンレス鋼製スライドレール ESR1 ESR1-16

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13969755 品番ESR1-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,300

・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。

B254 F361.9 C355.6 E250.8 G374.6 移動距離(mm)304.8 耐荷重(N/ペア)422 レール長さ(mm)406.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13969755 ESR1-16 09375003 ESR1-16 オールステンレス鋼製スライドレール ESR1 LAMP(スガツネ工業) オールステンレス鋼製スライドレール ESR1 LAMP(スガツネ工業) 1本 3,798 税込4,178 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする