LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D SNS35D-50
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13970051
品番
SNS35D-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,100
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A
238.1
B
352.4
D
476.2
C
463.5
移動距離(mm)
530.3
質量(kg/ペア)
2.05
耐荷重(N/ペア)
530
レール長さ(mm)
508
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13970051
SNS35D-50
09375204
SNS35D-50
オールステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
6,798
税込
¥
7,478
重複の為