LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル 980641・980642 980641
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13970848
品番
980641
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)
21
L1
38
L2
18
D
31
H3
19.5
L3
24.5
t
10
d1
4
H2
19
H1
44
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)
20
耐荷重(N)
196
d2
6.2
寸法P1
28
寸法P2
34