LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドル 980643 980643
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13971128
品番
980643
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)
51
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)
25
耐荷重(N)
245