LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル H-42-B型 H-42-B-6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13971225
品番
H-42-B-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,160
・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。
d
M8
B
12
L
250
質量(g)
320
C
R6
H2
20
H1
50
P
238
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
適合座金
H-42-A-12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13971225
H-42-B-6
06331963
H-42-B-6
ステンレス鋼製 ハンドル
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
重複の為