LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製フィニッシュハンドル FT型 シングル穴仕様 FT-80
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13971548
品番
FT-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,600
T
4
L
80
H
20
質量(g)
32
L1
61
ねじ
付属:3.8×20
t
4.5
d1
3.3
P
72
仕上
鏡面研磨
B1
14
材料
ステンレス鋼(SCS13)
寸法B2(mm)
80
M
14
d2
6.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13971548
FT-80
09366393
FT-80
ステンレス鋼製フィニッシュハンドル
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
4,398
税込
¥
4,838
重複の為