LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル EC-Y型 EC-Y-160
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13971907
品番
EC-Y-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,500
L
160
H
40
質量(g)
160
L1
120
P
140
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS303)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13971907
EC-Y-160
09366287
EC-Y-160
ステンレス鋼製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました