LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル EC-Y型 EC-Y-190
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13971916
品番
EC-Y-190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
L
190
H
42
質量(g)
185
L1
150
P
170
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS303)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13971916
EC-Y-190
09366296
EC-Y-190
ステンレス鋼製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
9,398
税込
¥
10,338
重複の為