ステンレス鋼製ハンドル MG型 MG-250

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13972029 品番MG-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000

・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)

d7 W145 L275.5 H68 質量(g)595 D18 CR7.5 S8 h50 P250 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS316) 推奨ねじM6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13972029 MG-250 09366086 MG-250 ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル LAMP(スガツネ工業) 1個 9,998 税込10,998 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする