LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル EC-H型 EC-H-165
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13972126
品番
EC-H-165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,500
L
165
H
42
質量(g)
216
L1
150
P
145
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS303)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13972126
EC-H-165
09366314
EC-H-165
ステンレス鋼製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
重複の為