ステラアップつまみ HS型 HS-70S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13972440 品番HS-70S
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・エラストマーを使用しているため、ソフトで感触の良いつまみです。・座の部分はステンレス鋼を使用しています。

ブラック H30 質量(g)20 L170 L238 t6 P53 B111 材料エラストマー(TPE) 寸法B2(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする