LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
ステンレス鋼製アイレット AU1型 AU16-AISI304
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13972449
品番
AU16-AISI304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
・ステンレス鋼製ガススプリングに対応したアイレットです。
適合
アイレット径E:6.1
A
M5
B
7
H
14
F
6
D
21
C
16
G
9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13972449
AU16-AISI304
55499186
AU16-AISI304
ステンレス鋼製アイレット
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
重複の為