LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
ロータリープレイン RP型 RP-30M8-G
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13972991
品番
RP-30M8-G
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
d
M8
B
10
H
37.5
質量(g)
21
D
30
C
11.5
S
19
h
11.2
耐荷重(N)
1078