マルチローラーリニアガイドレール キャリッジ 8軸タイプ MLG-20C-8 MLG-20C-8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13973219 品番MLG-20C-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300

・8軸タイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。・キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。【用途】・医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器【注意】・取付プレートは、ショートタイプ、8軸タイプのキャリーには取り付けできません。

質量(g)15 タイプキャリッジ 8輪タイプ 推奨ねじM3小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13973219 MLG-20C-8 48266087 MLG-20C-8 マルチローラーリニアガイドレールMLG20型ミニタイプ LAMP(スガツネ工業) マルチローラーリニアガイドレールMLG20型ミニタイプ LAMP(スガツネ工業) 1個 1,198 税込1,318 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする