LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の ガイドレール
ミニガイドレール MRS MRS30-800
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13973325
品番
MRS30-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,870
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合
適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CN
A
30
B
800
H
4.5
質量(g)
312
F
10
D
40
C
20
E
19.8
G
8.5
J
4
I
2.5
仕上
シルバーアルマイト処理
材料
アルミ合金
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13973325
MRS30-800
09376561
MRS30-800
ミニガイドレール
LAMP(スガツネ工業)
1本
¥
3,798
税込
¥
4,178
重複の為