ミニガイドレール MRS MRS30-2000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13973359 品番MRS30-2000
参考基準価格(税別)¥6,640 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。

適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CN A30 B2000 H4.5 質量(g)790 F10 D40 C20 E19.8 G8.5 J4 I2.5 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミ合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする