引き込み式ガススプリング SIZ-332200

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13973395 品番SIZ-332200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,900

・引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。・ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。詳細はお問い合わせください。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。

仕様伸長時の長さB:332、引込力N:200、引込力kgf:21 材質主材料:鋼 ストローク100 シリンダー径(Φmm)190 ロッド径6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13973395 SIZ-332200 55488774 SIZ-332200 引き込み式ガススプリング LAMP(スガツネ工業) 引き込み式ガススプリング LAMP(スガツネ工業) 1本 24,980 税込27,478 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする