ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-HLS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13973675 品番SLS-ELAN-HLS
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。

仕様左用 質量(g)600 トルク(N・m)軸:7.35〜9.80 機種H 最大トルク(kgf・cm)軸:75〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする