ハンドル 413-9017型・413-9018型 ワンタッチ取付 413-9017-00-01320

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13974646 品番413-9017-00-01320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,300

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。

B8.5 L166 H39.5 L1114 h131 P140 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚1.3〜2.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13974646 413-9017-00-01320 55486193 413-9017-00-01320 ハンドル LAMP(スガツネ工業) ハンドル LAMP(スガツネ工業) 1個 4,898 税込5,388 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする