開放ストッパー AZ-ST AZ-ST

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13975240 品番AZ-ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥230

・屑入投入口の蓋を開放状態にする簡易ストッパーです。・接着剤不要のため、後付け可能で取り外しも簡単です。・対候性、耐薬性に優れています。【仕様】・使用温度:-60℃〜100℃【適応品】・ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口AZ-GD232-HL・ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口AZ-GD型・ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口AZ-GD231-HL・ダンパー付屑入投入口AZ-GD230L-HL・左右取付を推奨しておりますので、購入時は2本お買い求めください。

長さ(mm)100 ブラック 質量(g)13.5 材料オリフィン系エラストマー/ポリプロピレン(PP)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13975240 AZ-ST 72821648 AZ-ST 開放ストッパー LAMP(スガツネ工業) 開放ストッパー LAMP(スガツネ工業) 1本 209 税込230 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする