LEDタフライト SL-TGH型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様中角タイプ 注文コード13975775 品番SL-TGH2-24-WNSL
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

・耐高圧・高温水(IP69K)、防油・防水・防塵(IP67F)仕様です。・特殊フッ素ゴムを使用しているため、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。・本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくいです。・必要な光量や照射範囲に合わせて3タイプ(広角タイプ、中角タイプ、挟角タイプ)の中からお選びいただけます。・照射方向を調節する金具もあります。・放熱のため、本製品の裏側を必ず金属面に接触させて取りつけてください(鉄:60000mm┣sup┫2┣/sup┫以上)。また、周囲に10mm以上のすき間を設けてください。・発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。・アルミニウム合金が腐食する下記のような環境でのご使用はお避けください。 ・本体が金属に接触した状態で電解液がかかるような場所 ・酸、アルカリ雰囲気の場所

照度(Lx)1000 照射角度(°)60 仕様中角タイプ 質量(g)450 定格消費電力(W)12.5 定格入力電圧(V)24 発光色昼白色 色温度(K)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする