LAMP(スガツネ工業)
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-01113
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13976308
品番
413-9202-00-01113
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W
9
H
9.5
仕上
マットクロムめっき
材料
亜鉛合金
適合板厚
1.1~1.3