プッシュつまみ PK04型 PK04CR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13976588 品番PK04CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,350

・つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。・付属キャップの使用で、扉厚15〜 35mm(15〜 25mm:Φ28貫通穴、26〜 35mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29〜 39mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。・木製扉への取付穴加工時は、木屑などをきれいに除去してから、製品を取り付けてください。・つまみ本体と付属ねじを取り付ける際、必要以上の力で締め付けないでください。(推奨締付トルク:4kgf・cm)・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。

適合ざぐり深さH扉厚:15〜25、0(貫通穴)、ざぐり深さH扉厚:26〜35、扉厚-23(扉裏面) 仕上クロムめっき 材料亜鉛合金(DZC) 適合扉厚(mm)150〜350

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13976588 PK04CR 37869282 PK04CR プッシュつまみ PK04型 LAMP(スガツネ工業) プッシュつまみ PK04型 LAMP(スガツネ工業) 1個 2,298 税込2,528 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする