埋込取手 HH-JW型 ワンタッチ取付 HH-JW140-BL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13976981 品番HH-JW140-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450

・ワンタッチで取り付けできます。・ねじ取付仕様(HH-JS型)と同じデザインです。

ブラック D111.5 H237.8 D23.5 H164 W1140 材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) W2109 W3115 適合板厚H3適用板厚0.8〜1.2:54.5、H3適用板厚1.4〜1.8:55.3、H3適用板厚2〜2.4:56

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13976981 HH-JW140-BL 08518405 HH-JW140-BL 埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業) 埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業) 1個 449 税込494 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする