LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製回転取手 HR型 HR-135S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13977218
品番
HR-135S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
A
1.2
L
135
H
50
質量(g)
88
L1
90
F
12.2
D
55
E
25
G
12
P
115
仕上
サテン仕上
材料
ステンレス鋼(SUS304)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13977218
HR-135S
09367635
HR-135S
ステンレス鋼製回転取手
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
重複の為