LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FC-1M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13977315
品番
HH-FC-1M
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)
170
タイプ
M4ナット
L1
138
L2
96
H3
21
L3
95
L4
99
H2
62
H1
88
H4
35
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)
110
寸法P3(mm)
140
寸法P4(mm)
115
寸法H5(mm)
64
寸法P2
65