ステンレス鋼製D型指環 SD型 SD-24M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13977559 品番SD-24M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
L24.5 H25 質量(g)10 D16.5 S5 t5.5 P18 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SCS13)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13977559 SD-24M 09368152 SD-24M ステンレス鋼製D型指環 LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製D型指環 LAMP(スガツネ工業) 1個 2,598 税込2,858 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする