抜き差し蝶番 アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型 AS-HG-AL-NL4020

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13978101 品番AS-HG-AL-NL4020
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・アルミニウム合金製のため軽量で、デザインも優れています。・摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉の吊り込みが簡単で、施工性に優れています。・回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。・各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。

仕様丸穴タイプ、左用 d14.5 W150 W218 寸法W5(mm)21 寸法W6(mm)40 W332 W411 d25.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする