平蝶番 ステンレス鋼製横型蝶番 YHS型 YHS-51

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13979835 品番YHS-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
W116 L51 質量(g)85 t1.5 D14 D27.2 適合扉質量(kg)10(2ヶ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする