メイン画像
トンボレックス(TONBOREX)
トンボレックス(TONBOREX)の 革手袋
トンボレックス(TONBOREX)の 牛革手袋
トンボレックス(TONBOREX)の 牛床革
牛革製手袋 C-308
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
13981199
品番
C-308R M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
レスキューグローブのスタンダードモデルです。
様々な作業状況を考慮し掌から親指にかけて補強を施したモデルです。
トラスコ品番
509-2255
材質
牛革(撥水加工)
厚さ(mm)
0.75〜0.85
色
オレンジ
サイズ
M
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21
袖口仕様
マジック式